VESTIL DOME-36 Industrikupolspegel i akryl, 360 grader, täckt avstånd 36 fot, Silver | AG7QUD

VESTIL DOME-36 akryl industriell kupolspegel, 360 grader, täckt avstånd 36 fot, silver

Finns i lager
Artikel: AG7QUD Modell: DOME-36

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 245 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKonvex spegel inomhus / utomhus
Ungefär. Visningsavstånd36 ft.
SäkerhetsIngen
FärgSilver
Djup36 "
Höjd15 "
InkluderarHängkedja och S-krokar
Inomhus UtomhusInomhus
Längd36 "
Lens MaterialAkryl
MaterialAkryl
Mäta enheterVARJE
Övergripande Dia.36 "
TypFull kupol
Betraktningsvinkel360 grader
Bredd36 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.1
Fartygets höjd (cm)38.1
Fartygets längd (cm)91.44
Fartygets bredd (cm)91.44
HS-kod7616995090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellUngefär. VisningsavståndDjupHöjdFormaTypBetraktningsvinkelBreddPris
VESTIL DOME-18 Industrikupolspegel i akryl, 360 grader, täckt avstånd 18 fot, Silver | AG7QUA DOME-1818 ft.18 "8"-Full kupol360 grader18 "1 081 kr
VESTIL DOME-26 Industrikupolspegel i akryl, 360 grader, täckt avstånd 26 fot, Silver | AG7QUB DOME-2626 ft.28 "10 "-Full kupol360 grader28 "1 693 kr
VESTIL DOME-32 Industrikupolspegel i akryl, 360 grader, täckt avstånd 32 fot, Silver | AG7QUC DOME-3232 ft.34 "13 "Full kupolFull kupol360 grader34 "2 789 kr
VESTIL DOME-H18 Industrikupolspegel i akryl, 180 grader, täckt avstånd 18 fot, Silver | AG7QUG DOME-H1818 ft.9"8"-Half Dome180 grader18 "734SEK
VESTIL DOME-H26 Industrikupolspegel i akryl, 180 grader, täckt avstånd 26 fot, Silver | AG7QUH DOME-H2626 ft.13 "10 "-Half Dome180 grader26 "1 065 kr
VESTIL DOME-H32 Industrikupolspegel i akryl, 180 grader, täckt avstånd 32 fot, Silver | AG7QUJ DOME-H3232 ft.16 "14 "Half DomeHalf Dome180 grader32 "1 597 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL DOME-36 akryl industriell kupolspegel, 360 grader, täckt avstånd 36 fot, silver
3 245 kr /enhet