VESTIL DRUM-P-30 Drum Positioner, 30 gallon, 800 Lb. Kapacitet

Artikel: AG7QXA Modell: DRUM-P-30
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

23 396 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrumställare
accepterar30-gallons ståltrumma / 55-gallons plasttrumma
Kapacitet800 Ibs
FärgBlå, gul
Kompatibel gaffeltjocklek2 1 / 2 "
Kompatibel gaffelbredd7 1 / 2 "
Trumma Dia.20 "
Trummans storlek30 gal.
Trumtyp30-gal. Trumma
Utökad längd38 "
Utökad bredd32 1 / 2 "
Förlängningslängd38 "
Förlängningsbredd32 1 / 2 "
Gaffelficka Center20 1 / 2 "
Gaffelfickstorlek7 1 / 2 "x 2 1 / 2"
RammaterialStål
Höjd32 3 / 8 "
Längd74 3 / 4 "
Lastkapacitet800 Ibs
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
RiktningHorisontell, Vertikal
Säkerhetskedja ingårJa
Bredd32 1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 122.85
Fartygets höjd (cm)82.39
Fartygets längd (cm)190.5
Fartygets bredd (cm)82.55
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTrumma Dia.Trummans storlekPris
VESTIL DRUM-P-55 Drum Positioner, 55 gallon, 800 Lb. Kapacitet | AG7QXB DRUM-P-5523 1 / 2 "55 gal.23 959 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL DRUM-P-30 Drum Positioner, 30 gallon, 800 Lb. Kapacitet
23 396 kr /enhet