VESTIL DRUM-RACK-2 Stapelbart trumställ, 2 trummor, 55 gallon

Finns i lager
Artikel: AG7QXK Modell: DRUM-RACK-2

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 635 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrumställ
accepterarTrumma på 55 liter
Kapacitet1600 Ibs
FärgGul
Trummans storlek55 gal.
Höjd12.75 "
Längd29.88 "
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
Antal trummor2
Tjocklek1 / 4 "
Vertikal eller horisontellHorisontell
Bredd45.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 22.005
Fartygets höjd (cm)32.39
Fartygets längd (cm)75.88
Fartygets bredd (cm)115.57
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDCN

Vanliga frågor och svar:

F. Kan jag stapla fler än två trummor på mitt DRUM-RACK-2 stålställ?

S. Ja, du kan enkelt stapla 55-liters fat till högst fyra ställ högt under transport eller lagring.

F. Kan jag flytta dessa stålställ från en plats till en annan?

A. Modeller DR-CART-2 och DR-CART-3 Trumställsdockor har två-8-tums svängbara hjul respektive två-8-tums svängbara hjul med hjulbroms för enkel bärbarhet. Båda dessa modeller kan rymma ett trumställ (vardera).

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetFärgMaterialBreddPris
VESTIL DRUM-RACK-3 Stapelbart trumställ, 3 trummor, 55 gallon | AG7QXL TRUM-RACK-32400 IbsGulStål71.5 "3 933 kr
VESTIL DRUM-RACK-2-G stapelbar trumställ, 2 trumma | CE3CNH TRUM-RACK-2-G1600 IbsGråStål45.5 "3 482 kr
VESTIL DRUM-RACK-2-SS stapelbar trumställ, 2 trumma | CE3CNJ TRUM-RACK-2-SS1600 IbsSilverRostfritt stål45.5 "8 702 kr
RFQ
VESTIL DRUM-RACK-3-G stapelbar trumställ, 3 trumma | CE3CNK TRUM-RACK-3-G2400 IbsGråStål71.5 "4 907 kr
VESTIL DRUM-RACK-3-SS stapelbar trumställ, 3 trumma | CE3CNL TRUM-RACK-3-SS2400 IbsSilverRostfritt stål71.5 "14 895 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL DRUM-RACK-2 Stapelbart trumställ, 2 trummor, 55 gallon
4 635 kr /enhet