VESTIL Stapelbara trumställ i DRUM-serien


Filter
Vaggans ståltjocklek: 1 / 4 " , Trumstorlek: 55 gal. , Avsluta: Galvaniserad , Höjd: 12.75 " , Längd: 29.88 " , Tjocklek: 1 / 4 " , vertikalt eller horisontellt: Horisontell
StilModellKapacitetFärgMaterialBreddPris (ex moms)
A
TRUM-RACK-2-G
1600 IbsGråStål45.5 "2 947 SEK
RFQ
B
TRUM-RACK-2
1600 IbsGulStål45.5 "2 758 SEK
C
TRUM-RACK-2-SS
1600 IbsSilverRostfritt stål45.5 "8 702 SEK
RFQ
D
TRUM-RACK-3-G
2400 IbsGråStål71.5 "4 153 SEK
RFQ
E
TRUM-RACK-3
2400 IbsGulStål71.5 "3 933 SEK
F
TRUM-RACK-3-SS
2400 IbsSilverRostfritt stål71.5 "14 895 SEK
RFQ

Stapelbara trumställ i DRUM-serien

Vestil DRUM Series trumställ har 4-vägs gaffeltruck åtkomst och är idealiska för förvaring av trummor upp till fyra nivåer höga. Dessa staplingsbara enheter har stålvaggor och hopskruvade enheter som ingår i hårdvaran. Dessa ställ har varianter för förvaring av 2 & 3 fat (55 gallon) åt gången och finns i rostfritt stål eller galvaniserad konstruktion.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?