VESTIL DSHRT-4 trumlagring med hård topp, 4 trummor med avlopp

Artikel: AG7QYJ Modell: DSHRT-4
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

45 884 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTäckt IBC-behållarenhet
Kapacitet9000 Ibs
FärgGul
Kompatibel gaffeltjocklek4"
Kompatibel gaffelbredd7 1 / 4 "
Gaffelficka Center29 1 / 2 "
Huvudutrymme23 3 / 4 "
Höjd79 "
Längd62 "
Materialpolyeten
Mäta enheterVARJE
Antal trummor4
Antal trummor4
RiktningVertikal
Pallhöjd8 3 / 4 "
Sumpkapacitet75 gal.
Bredd64 1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 198
Fartygets höjd (cm)200.66
Fartygets längd (cm)157.48
Fartygets bredd (cm)163.83
HS-kod3925100000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetHöjdLängdAntal trummorSumpkapacitetBreddPris
VESTIL DSHRT-2 förvaring av hård trumma, 2 trummor med dränering | AG7QYH DSHRT-24500 Ibs74 1 / 2 "41 1 / 4 "266 gal.67 1 / 4 "29 402 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL DSHRT-4 trumlagring med hård topp, 4 trummor med avlopp
45 884 kr /enhet