ALTRONIX Strömförsörjning / förlängare, 60 Hz ingångsfrekvens


Filter
Batterier krävs: Nej , Avsluta: Red , Ingångsfrekvens: 60 Hz , Inspänning: 115 VAC , Material: Stål , Underkategori: Maktförlängare , Typ: Nac Power Extender
StilModellKapslingsdjup (in.)Kapslingshöjd (in.)Kapslingsbredd (in.)ArtikelAntal utgångarUtgångsströmSpänningsutgångPris (ex moms)
A
AL1002ULADA
4.5015.512.00Nac Power Extender 10A Sync 864,9Th24 VDC eller 12 VDC10A24 VDC10 787 SEK
B
AL1042ULADA
4.631814.50Nac Power Extender 10A 4Out Sync 864,9Th24 VDC eller 12 VDC10A24 VDC11 365 SEK
C
AL1002ULADAJ
4.631814.50Nac Power Extender 10A Sync 864,9Th, stort hölje24 VDC10A24 VDC10 908 SEK
C
AL802ULADAJ
4.631814.50Nac Power Extender 8A Sync4 klass A, 864,9Th stor24 VDC eller 12 VDC8A24 VDC eller 12 VDC9 700 SEK

Strömförsörjning / förlängare, 60 Hz ingångsfrekvens

Altronix NAC strömförlängare/tillbehör är kostnadseffektiva, spänningsreglerade, fjärrstyrda strömförlängare för meddelandeapparat, kretsutbyggnader och tillhandahåller hjälpström för att stödja systemtillbehör. De har stålkonstruktion för att minska oxidation på de exponerade ytorna och kan anslutas till valfri 24V-volts brandlarmcentral (FACP). Dessa CE-godkända förlängare har 2-trådssynkroniseringslägen, vilket gör att hörbara meddelandeapparater (horn) och visuella meddelandeapparater (blixtrör) kan tystas eller inaktiveras samtidigt. Dessutom erbjuder de jordfallsdetektering för att förhindra skador på de elektriska komponenterna och signalkretsen, felminnen hjälper till att identifiera intermittenta loopproblem. Dessa strömförsörjningsenheter använder förseglade reservbatterier av blysyra eller geltyp för utmärkt värmeledning och vanliga problemingångar eller -utgångar för externa felsignalkopplingar. Dessa LED-indikatorer tänds/släcks medan de bär elektricitet och finns i 6, 8 och 10A utströmsklasser.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?