VESTIL DTH-1000 Horisontell halvautomatisk trumtång, 1000 Lb. Kapacitet, gul | AG7QYY

VESTIL DTH-1000 Horisontell halvautomatisk trumtång, 1000 Lb. Kapacitet, gul

Finns i lager
Artikel: AG7QYY Modell: DTH-1000

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 113 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHalvautomatisk trumtång
Kapacitet1000 Ibs
Spelrum mellan benen35 7 / 8 "
FärgGul
Djup3 1 / 2 "
TrumhuvuddesignÖppen stängd
TrummaterialFiber, stål
Trummans storlek55 gal.
Höjd21 3 / 4 "
Längd3.5 "
MaterialStål
Max. Trumhöjd35 7 / 8 "
Mäta enheterVARJE
Använd med stål, fiberfat55 gal.
Bredd41 1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.1
Fartygets höjd (cm)55.25
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)104.78
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL DTH-1000 Horisontell halvautomatisk trumtång, 1000 Lb. Kapacitet, gul
2 113 kr /enhet