Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VESTIL E-CLIP-W Balk E-sockelstöd för träänden | AG7RCZ

VESTIL E-CLIP-W Beam E-socket Stöd för End Of Wood

Finns i lager
Artikel: AG7RCZ Modell: E-CLIP-W

Få det Maj 10, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

131SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLastband och tillbehör för skydd
Klämning Dia.1.5 "
FärgGold
Ram Clip DesignUtan hullingar
Höjd4 3 / 8 "
Längd3 3 / 8 "
Mäta enheterVARJE
Tjocklek0.13 "
TypE-uttag
Bredd1 7 / 8 "
Arbetar medSTRAP-12-RE, STRAP-16-CE, STRAP-16-RE, STRAP-27-RH, STRAP-27-FH, STRAP-6-RTO

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9
Fartygets höjd (cm)11.11
Fartygets längd (cm)8.57
Fartygets bredd (cm)4.76
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL E-CLIP-W Beam E-socket Stöd för End Of Wood
131SEK /enhet