VESTIL ECM-7635-75 Elbilsflyttare, stål, gul, kompakt, 7500 Lb.

Artikel: AG7RDA Modell: ECM-7635-75
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

289 734 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk palljack
Batterier ingårJa
Batterivolt6V
Kapacitet7500 Ibs
HjulmaterialPoly på stål
FärgSvart gul
Främre hjul Dia.3"
Bredd på främre hjul1.4 "
BränsletypBatteridrift
Höjd54.5 "
HP2 hk
Längd8.73 ft.
Sänkt höjd4 1 / 2 "
MaterialStål
Max. Lyftkapacitet7500 Ibs
Mäta enheterVARJE
Antal Caster5
Antal batterier4
Antal hjul5
AnvändningsmetodHandopererad
ÖverbelastningsskyddJa
Dragkapacitet7500 Ibs
Bakhjul Dia.9"
Bredd på hjul bak3 1 / 2 "
Dragkula ingårNej
Bredd76.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 625.5
Fartygets höjd (cm)138.43
Fartygets längd (cm)266.07
Fartygets bredd (cm)194.95
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDCN

Funktioner:

  • This electric car mover is built with steel for maximum strength and durability.
  • It features a vibrant yellow colour, offering clear visibility from long distances, thereby enhancing safety and visibility in busy or crowded work areas.
  • This car mover's ergonomic height minimises the need for bending and twisting during operation, reducing strain and promoting comfortable use.

Kompatibla tillbehör:

  • Vestil AGM-UPG-SL AGM Batteri: Dessa AGM-batterier är lämpliga för att ersätta batteriet på denna Vestil elbilsflyttare för att uppgradera dess prestanda, vilket ger längre drifttid.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur länge kan den här elbilen köras på en enda laddning?

A. Vestil car mover kan köras kontinuerligt i 4 till 6 timmar. Om den används intermittent, kan batteriet i denna mover hålla i upp till 8 timmar.

F. Vilken är svängradien för denna rörelse?

A.

  • 88-5 / 8 inches

F. Vilket är konstruktionsmaterialet för dess hjul?

A. Hjulen är gjorda av polyuretan för att jämnt fördela belastningen på golvet.

Q. Is this electric car mover corrosion-resistant?

A. Yes, it has a tough baked-in powder-coated black & yellow finish for corrosion resistance and aesthetic appearance.

Q. What is the travel speed of this car?

A. It has a travel speed of 4 m/h without a load.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL ECM-7635-75 Elbilsflyttare, stål, gul, kompakt, 7500 Lb.
289 734 kr /enhet