VESTIL EHLTD-1-70 dubbelsaxlyftbord, 1000 Lb. Kapacitet, 72 tum x 48 tum Storlek, stål

Artikel: AG7RHF Modell: EHLTD-1-70
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

115 056 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLyftbord
Batterier ingårNej
Kapacitet1000 Ibs
FärgBlå
Kontroll hängande sladdlängd8 ft.
RammaterialStål
Höjd70 "
Hz60
Längd72 "
Lyfthastighet11 sek./ft.
Lyfthöjd Max.60 "
Sänkt höjd10 "
MaterialStål
Max. Höjd60 "
Mäta enheterVARJE
Min. Längd64 In.
Motor HP2 hk
MovementEj bärbar, fast
DriftstypTryckknapp, elektrisk
ÖverbelastningsskyddJa
Fas3
Plattform Längd72 "
PlattformmaterialStål
Plattformsbredd48 "
KraftkällaElektrisk sladd
Höjd höjd70 "
Spänning460V AC
Volt / fas460/3
Bredd48 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 520.65
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)182.88
Fartygets bredd (cm)121.92
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPlattformsbreddKapacitetHöjdBreddLängdLyfthastighetMax. HöjdDriftstypPris
VESTIL EHLTD-1-84 Dubbelsaxlyftbord, 1000 Lb. Kapacitet, 88 tum x 48 tum Storlek, stål | AG7RHG EHLTD-1-8448 "1000 Ibs84 "48 "88 "16 sek./ft.72 "Tryckknapp, elektrisk136 366 kr
RFQ
VESTIL EHLTD-2-70 dubbelsaxlyftbord, 2000 Lb. Kapacitet, 72 tum x 48 tum Storlek, stål | AG7RHH EHLTD-2-7048 "2000 Ibs70 "48 "72 "16 sek./ft.60 "Tryckknapp, elektrisk128 291 kr
RFQ
VESTIL EHLTD-2-84 Dubbelsaxlyftbord, 2000 Lb. Kapacitet, 88 tum x 48 tum Storlek, stål | AG7RHJ EHLTD-2-8448 "2000 Ibs84 "48 "88 "32 sek./ft.72 "Tryckknapp, elektrisk146 749 kr
RFQ
VESTIL EHLTD-3-70 dubbelsaxlyftbord, 3000 Lb. Kapacitet, 72 tum x 48 tum Storlek, stål | AG7RHK EHLTD-3-7048 "3000 Ibs70 "48 "72 "22 sek./ft.60 "Tryckknapp, elektrisk136 821 kr
RFQ
VESTIL EHLTD-3-84 Dubbelsaxlyftbord, 3000 Lb. Kapacitet, 88 tum x 48 tum Storlek, stål | AG7RHL EHLTD-3-8448 "3000 Ibs84 "48 "88 "48 sek./ft.72 "Tryckknapp, elektrisk150 732 kr
RFQ
VESTIL EHLTD-4-70 dubbelsaxlyftbord, 4000 Lb. Kapacitet, 72 tum x 48 tum Storlek, stål | AG7RHM EHLTD-4-7048 "4000 Ibs70 "48 "72 "32 sek./ft.60 "Tryckknapp, elektrisk145 493 kr
RFQ
VESTIL EHLTD-4-84 Dubbelsaxlyftbord, 4000 Lb. Kapacitet, 88 tum x 48 tum Storlek, stål | AG7RHN EHLTD-4-8448 "4000 Ibs84 "48 "88 "48 sek./ft.72 "Tryckknapp, elektrisk163 027 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL EHLTD-1-70 dubbelsaxlyftbord, 1000 Lb. Kapacitet, 72 tum x 48 tum Storlek, stål
115 056 kr /enhet