VESTIL EHLTS-2-31 Enkelbenssaxlyft, 2000 Lb. Kapacitet, 48 tum x 48 tum Storlek | AG7RJJ

VESTIL EHLTS-2-31 Enkelbenssaxlyft, 2000 Lb. Kapacitet, 48 tum x 48 tum Storlek

Finns i lager
Artikel: AG7RJJ Modell: EHLTS-2-31

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

81 419 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLyftbord
Kapacitet2000 Ibs
Höjd7"
Längd48 "
Mäta enheterVARJE
Min. Längd36 "
ÖverbelastningsskyddNej
Fas3
Höjd höjd31 "
Spänning460V AC
Volt / fas460/3
Bredd48 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 310.95
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)121.92
Fartygets bredd (cm)121.92
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetHöjdLängdLyfthastighetDriftstypRestidBreddPris
VESTIL EHLTS-1-31 Enkelbenssaxlyft, 1000 Lb. Kapacitet, 48 tum x 48 tum Storlek | AG7RJH EHLTS-1-311000 Ibs7"48 "---48 "70 973 kr
VESTIL EHLTS-2436-2-31 Enkelbenssaxlyft, 2000 Lb. Kapacitet, 24 tum x 36 tum Storlek | AG7RJK EHLTS-2436-2-312000 Ibs7"39 "12 sek./ft.Handhängande, elektrisk12 sek.24.38 "81 402 kr
VESTIL EHLTS-2436-4-31 Enkelbenssaxlyft, 4000 Lb. Kapacitet, 24 tum x 36 tum Storlek | AG7RJL EHLTS-2436-4-314000 Ibs7"30 "23 sek./ft.Tryckknapp, elektrisk23 sek.24.38 "108 673 kr
VESTIL EHLTS-3-31 Enkelbenssaxlyft, 3000 Lb. Kapacitet, 48 tum x 48 tum Storlek | AG7RJM EHLTS-3-313000 Ibs7"48 "---48 "100 566 kr
VESTIL EHLTS-4-31 Enkelbenssaxlyft, 4000 Lb. Kapacitet, 48 tum x 48 tum Storlek | AG7RJN EHLTS-4-314000 Ibs7"48 "---48 "108 674 kr
VESTIL EHLTS-5-31 Enkelbenssaxlyft, 5000 Lb. Kapacitet, 48 tum x 48 tum Storlek | AG7RJP EHLTS-5-315000 Ibs8"48 "---48 "112 454 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL EHLTS-2-31 Enkelbenssaxlyft, 2000 Lb. Kapacitet, 48 tum x 48 tum Storlek
81 419 kr /enhet