VESTIL EHN-40-C-AH Luft-/handpump Hydraulic Shop Crane, 4000 Lb. Kapacitet | AG7RLF

VESTIL EHN-40-C-AH Luft-/handpump Hydraulic Shop Crane, 4000 Lb. Kapacitet

Artikel: AG7RLF Modell: EHN-40-C-AH
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

11 603 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk motorkran
Bomhöjd @ 1,000 XNUMX lbs.3 "till 102"
Bomhöjd @ 2,000 XNUMX lbs.9 "till 97"
Bomhöjd @ 3,000 XNUMX lbs.15 "till 91"
Bomhöjd @ 4,000 XNUMX lbs.21 "till 86"
Kapacitet4000 Ibs
Caster LockNej
HjulmaterialGjutstål
Caster TypSnurra
Hjulbredd1 1 / 4 "
Kedjelängd11" med krok
Kollapsad höjd66 "
Kollapsad längd22 "
Kollapsad bredd32 "
FärgGul
Djup72 "
Utdragbara benNej
Vik typJa
RammaterialStål
Främre hjul Dia.3 1 / 2 "
Höjd58 "
Inkluderar monteringshårdvaraJa
BendesignVikbar
Längd72 "
MaterialStål
Max. Bomhöjd vid fullt utdrag86 "
Max. Lastkapacitet vid full utbyggnad1102 Ibs
Mäta enheterVARJE
Mellersta Caster Dia.3"
Mellanhjulsbredd1 1 / 4 "
Övergripande djup72 "
Totala höjden58 "
Total bredd43 "
RamaktiveringPneumatisk
Ram Tonnage8
Räckvidd @ 1,000 XNUMX lbs.61 "
Räckvidd @ 2,000 XNUMX lbs.53 "
Räckvidd @ 3,000 XNUMX lbs.46 "
Räckvidd @ 4,000 XNUMX lbs.39 "
Bakhjul Dia.3 1 / 2 "
Teleskopisk bomNej
Bredd43 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 112.05
Fartygets höjd (cm)147.32
Fartygets längd (cm)182.88
Fartygets bredd (cm)109.22
HS-kod8426990000
URSPRUNGSLANDCN

Standarder och godkännanden:

  • OSHA

Vanliga frågor och svar:

F. Hur lång är kedjan på denna enhet?

S. Kedjan är 7 tum lång.

F. Vad är väggtjockleken på rören?

A. Väggtjockleken på rören är 1/8 tum.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL EHN-40-C-AH Luft-/handpump Hydraulic Shop Crane, 4000 Lb. Kapacitet
11 603 kr /enhet