ML KISHIGO Flamsäkra västar, dragkedja


ML Kishigo AZFM 300-serien flamsäkra högsiktsvästar gör att arbetare kan identifieras på avstånd, vilket minskar risken för olyckor och förbättrar den övergripande säkerheten på arbetsplatsen. Dessa Hi-Viz-västar används i vägarbete och trafikkontroll, allmännyttiga och underhållsarbeten och konstruktion ...platser.Läs mer

Filter
ANSI-klass: 2 , ATPV-betyg: 5.1 , Stängningstyp: Dragkedja , Färg: Gulgrön , Kön: Unisex , Riskkategori (HRC): 1 , Material: Modakryl , Antal fickor: 0 , Fickor: 4 , Randfärg: Silver
StilModellPassar bröststorlekLängdStorlekPris (ex moms)
A
AZFM300-M
40 "till 51"26 "M2 052 SEK
A
AZFM300-L
44 "till 55"27 "L2 052 SEK
A
AZFM300-XL
48 "till 59"27 "XL2 052 SEK
A
AZFM300-2X
52 "till 63"28 "2XL2 158 SEK
A
AZFM300-3X
56 "till 67"29 "3XL2 294 SEK
A
AZFM300-4X
60 "till 71"29 "4XL2 380 SEK

Flamsäkra västar, dragkedja

ML Kishigo AZFM 300-serien flamsäkra högsiktsvästar gör att arbetare kan identifieras på avstånd, vilket minskar risken för olyckor och förbättrar den övergripande säkerheten på arbetsplatsen. Dessa Hi-Viz-västar används vid vägarbete och trafikkontroll, allmännyttiga och underhållsarbeten och byggarbetsplatser.

Funktioner

  • De är tillverkade av polyestermaterial för hög hållfasthet och motståndskraft mot slitage i krävande arbetsmiljöer.
  • Dessa Hi-Viz-västar har en reflekterande rand med en kontrasterande färg för utmärkt synlighet både dagtid och svagt ljus.
  • De är utrustade med dragkedja för enkel och säker fastsättning under arbetsaktiviteter.
  • Dessa västar uppfyller ANSI / ISEA-standarden välkänd säkerhetsstandard för kläder med hög synlighet.
  • De har dessutom ett randigt "U"-mönster på baksidan som ger extra synlighet från olika vinklar, vilket förbättrar bärarens säkerhet.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?