VESTIL EPC-20 Vertikal Plattklämma, 2000 Lb. Kapacitet

Finns i lager
Artikel: AG7RPH Modell: EPC-20

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 918 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlattklämma
Balöppning2 3 / 8 "
KlämlåsmekanismAutomatisk låsning
FärgBlå
Höjd14.562 "
Käftdjup2.9 "
Längd4.312 "
Lyftklämma stilVertikal
Lyftklämma TypPlattklämma
MaterialStål
Max. Kompatibel plåttjocklek0.8 "
Max. Käftöppning2.375 "
Mäta enheterVARJE
Övergripande djup13.78 "
Totala höjden6.89 "
Total längd4.31 "
Övergripande tjocklek2.56 "
Total bredd2.38 "
Plattjocklek25 / 32 "
Ring Dia.2.68 "
Halsdjup2.9 "
Bredd2.38 "
Arbetsbelastningsgräns1 ton.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.2
Fartygets höjd (cm)36.99
Fartygets längd (cm)10.95
Fartygets bredd (cm)6.03
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellÖvergripande tjocklekBalöppningKäftdjupTotal breddPlattjocklekHalsdjupArbetsbelastningsgränsMax. Kompatibel plåttjocklekPris
VESTIL EPC-10 Vertikal plattklämma, 1000 Lb. Kapacitet | AG7RPG EPC-101.73 "1 13 / 16 "1.6 "1.75 "19 / 32 "1.6 "0.5 ton.0.6 "2 428 kr
VESTIL EPC-40 Vertikal plattklämma, 4000 Lb. Kapacitet | AG7RPJ EPC-402.56 "2 3 / 8 "2.9 "2.69 "1"2.9 "2 ton.1"5 408 kr
VESTIL EPC-80 Vertikal plattklämma, 6600 Kapacitet | AG7RPK EPC-803.54 "2 3 / 8 "3"4"1 3 / 16 "3"3.3 ton.1.88 "8 107 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL EPC-20 Vertikal Plattklämma, 2000 Lb. Kapacitet
3 918 kr /enhet