Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VESTIL EPC-10 Vertikal Plattklämma, 1000 Lb. Kapacitet

Finns i lager
Artikel: AG7RPG Modell: EPC-10
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
2 428 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlattklämma
Balöppning1 13 / 16 "
KlämlåsmekanismAutomatisk låsning
FärgBlå
Höjd8.562 "
Käftdjup1.6 "
Längd4.125 "
Lyftklämma stilVertikal
Lyftklämma TypPlattklämma
MaterialStål
Max. Kompatibel plåttjocklek0.6 "
Max. Käftöppning1.8125 "
Mäta enheterVARJE
Övergripande djup8.07 "
Totala höjden4.13 "
Total längd4.13 "
Övergripande tjocklek1.73 "
Total bredd1.75 "
Plattjocklek19 / 32 "
Ring Dia.1.18 "
Halsdjup1.6 "
Bredd1.75 "
Arbetsbelastningsgräns0.5 ton.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.25
Fartygets höjd (cm)21.75
Fartygets längd (cm)10.48
Fartygets bredd (cm)4.45
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDCN

Kompatibla tillbehör:

  • Vestil HOOK-S-4 Svängkrok: Dessa svängbara krokar kommer med en gaffel och används för att lyfta vertikala klämmor med hjälp av en hiss.

Standarder och godkännanden:

  • ASME B30.20
  • OSHA

Vanliga frågor och svar:

F. Vilka är de faktorer som är ansvariga för att denna plattklämma fungerar korrekt?

A.

  • Denna plåtklämma används mest på stålplåt. Den är inte avsedd för plåtar av rostfritt stål eller aluminium.
  • Plåten/plattan måste väga minst klämmans minsta enhetliga plattvikt (MUPW). Denna Vestil EPC-10 plattklämma med en kapacitet på 1000 lb har en MUPW på 200 lb.
  • Plåten som lyfts ska vara ren och fri från olja.
  • Lyftplattor/plåtar av samma tjocklek kan orsaka slitage i ett specifikt område av klämgriparen. Byt ut klämman om det behövs.

F. Vilka är lyftreglerna att följa när du använder denna plåtklämma?

A.

  • Användare ska inte lyfta något material över sig själva eller andra personer som arbetar i närheten. Rensa området och flytta bort arbetarna innan du flyttar lasten.
  • De ska stabilisera lasterna medan de höjs, sänks eller flyttas genom att stå på armlängds avstånd till sidan av materialet och hålla i den fästa lyftkroken eller klämbalen.
  • Håll alltid lastnivån utan att svänga eller rotera.

Produktvarianter

ProduktModellÖvergripande tjocklekBalöppningKäftdjupTotal breddPlattjocklekHalsdjupArbetsbelastningsgränsMax. Kompatibel plåttjocklekPris
VESTIL EPC-20 Vertikal plattklämma, 2000 Lb. Kapacitet | AG7RPH EPC-202.56 "2 3 / 8 "2.9 "2.38 "25 / 32 "2.9 "1 ton.0.8 "3 918 kr
VESTIL EPC-40 Vertikal plattklämma, 4000 Lb. Kapacitet | AG7RPJ EPC-402.56 "2 3 / 8 "2.9 "2.69 "1"2.9 "2 ton.1"5 408 kr
VESTIL EPC-80 Vertikal plattklämma, 6600 Kapacitet | AG7RPK EPC-803.54 "2 3 / 8 "3"4"1 3 / 16 "3"3.3 ton.1.88 "8 107 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL EPC-10 Vertikal Plattklämma, 1000 Lb. Kapacitet
2 428 kr /enhet