VESTIL ERG-3660-M Handvev Mekaniskt justerbart arbetsbord, 36 x 60 tum Storlek | AG7RQZ

VESTIL ERG-3660-M Handvev Mekaniskt justerbart arbetsbord, storlek 36 x 60 tum

Finns i lager
Artikel: AG7RQZ Modell: ERG-3660-M

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

33 776 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelErgonomisk arbetsbänk
Kapacitet500 Ibs
FärgBlå
Djup60 "
Höjd30 "
Längd60 "
Sänkt höjd30 "
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
Plattform Längd60 "
Plattformsbredd36 "
KraftkällaManuell
Höjd höjd46 "
Bredd36 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 321.75
Fartygets höjd (cm)76.2
Fartygets längd (cm)152.4
Fartygets bredd (cm)91.44
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDjupLängdKraftkällaBreddPris
VESTIL ERG-3048-EH Elhydrauliskt justerbart arbetsbord, storlek 30 x 48 tum | AG7RQQ ERG-3048-EH48 "48 "Elektrisk sladd30 "41 774 kr
VESTIL ERG-3048-H Handvev Hydrauliskt justerbart arbetsbord, 30 x 48 tum Storlek | AG7RQR ERG-3048-H48 "48 "Manuell30 "31 111 kr
VESTIL ERG-3048-M Handvev mekaniskt justerbart arbetsbord, storlek 30 x 48 tum | AG7RQT ERG-3048-M48 "48 "Manuell30 "31 111 kr
VESTIL ERG-3060-EH Elhydrauliskt justerbart arbetsbord, storlek 30 x 60 tum | AG7RQU ERG-3060-EH60 "60 "Elektrisk sladd30 "43 436 kr
VESTIL ERG-3060-H Handvev Hydrauliskt justerbart arbetsbord, 30 x 60 tum Storlek | AG7RQV ERG-3060-H60 "60 "Manuell30 "32 741 kr
VESTIL ERG-3060-M Handvev Mekaniskt justerbart arbetsbord, 30 x 60 tum Storlek | AG7RQW ERG-3060-M60 "60 "Manuell30 "32 741 kr
VESTIL ERG-3660-EH Elhydrauliskt justerbart arbetsbord, 36 x 60 tum | AG7RQX ERG-3660-EH60 "60 "Elektrisk sladd36 "44 503 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL ERG-3660-M Handvev Mekaniskt justerbart arbetsbord, storlek 36 x 60 tum
33 776 kr /enhet