IGUS 5050-serien, kabelhållare Hd


Filter
Kavitetshöjd: 3.15 " , Länk till Link Pitch: 3.58 "/ 91 mm , Stil: Öppen , Typ: Stora
StilModellBöj RadiusKavitetsbreddLängdLoop HöjdSlinglängdAntal länkarUtanför breddPris (ex moms)
A
5050-20-150-0-5
5.91 "/ 150 mm7.87 "/ 200 mm5ft.15.16 "/ 385 mm29.53 "/ 750 mm179.84 "9 379 SEK
A
5050-30-150-0-1
5.91 "/ 150 mm11.81 "/ 300 mm1"15.16 "/ 385 mm29.53 "/ 750 mm413.78 "2 146 SEK
A
5050-25-150-0-5
5.91 "/ 150 mm9.84 "/ 250 mm5ft.15.16 "/ 385 mm29.53 "/ 750 mm1711.81 "9 784 SEK
A
5050-30-200-0-5
7.87 "/ 200 mm11.81 "/ 300 mm5ft.19.09 "/ 485 mm35.43 "/ 900 mm1713.78 "10 269 SEK
A
5050-25-200-0-1
7.87 "/ 200 mm9.84 "/ 250 mm1"19.09 "/ 485 mm35.43 "/ 900 mm411.81 "2 073 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?