VESTIL FAB-11-ERGO Hjulkloss med ergonomiskt handtag, 10 fots kedja, gult, tillverkat stål

Finns i lager
Artikel: AG7RUB Modell: FAB-11-ERGO

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 331 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWheel chock
Chockhöjd9 1 / 8 "
Chocklängd10 3 / 4 "
Bromsbredd8"
FärgGul
Handtag ingårJa
HandtagJa
Höjd37.38 "
Längd10.75 "
MaterialStål
Material för konstruktionStål
Antal hjulklossar1
Övergripande djup10.75 "
Totala höjden37.38 "
Total bredd16.75 "
HjulklossanslutningSpännande stolpemontering
Hjulklosshöjd9.13 "
Längd på hjulblocket10.75 "
Användning av hjulblockMulti-Purpose
Hjulblockvikt13 Ibs
Hjulklossbredd8"
Bredd16.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.25
Fartygets höjd (cm)101.6
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellLängdBreddHöjdFärgMaterialPris
VESTIL FAB-10-ERGO Hjulkloss med ergonomiskt handtag, 10 tums längd, gult, tillverkat stål | AG7RTZ FAB-10-ERGO---GulStål1 597 kr
VESTIL ORWC-8-ERGO Hjulkloss, 8 x 18 x 36-9/16 tum, orange/gul, gjutet gummi | AG7WNR ORWC-8-ERGO---Orange, gultGjutet gummi940SEK
VESTIL RWC-8-ERGO Hjulkloss med handtag, 18 x 8 x 36-9/16 tum, svart/gul, gjutet gummi | AG7YDT RWC-8-ERGO---Svart gulGjutet gummi1 064 kr
VESTIL LWC-14M-ERGO Hjulkloss, 10-1/8 x 20-3/16 x 34-15/16 tum Storlek, svart/gul, laminerat gummi | CE3EFZ LWC-14M-ERGO---Svart gulGummi1 269 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL FAB-11-ERGO Hjulkloss med ergonomiskt handtag, 10 fots kedja, gult, tillverkat stål
1 331 kr /enhet