VESTIL FAB-10-ERGO Hjulkloss med ergonomiskt handtag, 10 tums längd, gult, tillverkat stål

Finns i lager
Artikel: AG7RTZ Modell: FAB-10-ERGO

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 597 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWheel chock
Kedjelängd10 ft.
Chockhöjd8 1 / 4 "
FärgGul
Handtag ingårJa
HandtagJa
Höjd37.9375 "
Längd9.5 "
MaterialStål
Material för konstruktionStål
Antal hjulklossar1
Övergripande djup9.5 "
Totala höjden37.94 "
Total bredd18.56 "
Användbar chockbredd9 13 / 16 "
Användbar bredd9-13 / 16 "
HjulklossanslutningSpännande stolpemontering
Hjulklosshöjd8.25 "
Längd på hjulblocket9.5 "
Användning av hjulblockMulti-Purpose
Hjulblockvikt12 Ibs
Hjulklossbredd9.81 "
Bredd18.5625 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.25
Fartygets höjd (cm)96.36
Fartygets längd (cm)47.15
Fartygets bredd (cm)25.24
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellLängdBreddHöjdFärgMaterialPris
VESTIL FAB-11-ERGO Hjulkloss med ergonomiskt handtag, 10 fots kedja, gul, tillverkad stål | AG7RUB FAB-11-ERGO---GulStål1 331 kr
VESTIL ORWC-8-ERGO Hjulkloss, 8 x 18 x 36-9/16 tum, orange/gul, gjutet gummi | AG7WNR ORWC-8-ERGO---Orange, gultGjutet gummi940SEK
VESTIL RWC-8-ERGO Hjulkloss med handtag, 18 x 8 x 36-9/16 tum, svart/gul, gjutet gummi | AG7YDT RWC-8-ERGO---Svart gulGjutet gummi1 064 kr
VESTIL LWC-14M-ERGO Hjulkloss, 10-1/8 x 20-3/16 x 34-15/16 tum Storlek, svart/gul, laminerat gummi | CE3EFZ LWC-14M-ERGO---Svart gulGummi1 269 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL FAB-10-ERGO Hjulkloss med ergonomiskt handtag, 10 tums längd, gult, tillverkat stål
1 597 kr /enhet