VESTIL ORWC-8-ERGO Hjulkloss, 8 x 18 x 36-9/16 tum, orange/gul, gjutet gummi

Finns i lager
Artikel: AG7WNR Modell: ORWC-8-ERGO

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

940SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWheel chock
Chockhöjd6"
Chocklängd8"
Bromsbredd9 1 / 4 "
FärgOrange, gult
Ögla Inuti Dia.7 / 8 "
Handtag ingårJa
HandtagJa
Höjd37.13 "
Längd20.4375 "
MaterialGjutet gummi
Material för konstruktionGummi
Antal hjulklossar1
Övergripande djup20.4375 "
Totala höjden37.13 "
Total bredd18 "
HjulklossanslutningSpännande stolpemontering
Hjulklosshöjd6"
Längd på hjulblocket8"
Användning av hjulblockMulti-Purpose
Hjulblockvikt10 Ibs
Hjulklossbredd9.25 "
Bredd18 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.7555
Fartygets höjd (cm)97.79
Fartygets längd (cm)19.37
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod4016996050
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellLängdBreddHöjdFärgMaterialPris
VESTIL FAB-10-ERGO Hjulkloss med ergonomiskt handtag, 10 tums längd, gult, tillverkat stål | AG7RTZ FAB-10-ERGO---GulStål1 597 kr
VESTIL FAB-11-ERGO Hjulkloss med ergonomiskt handtag, 10 fots kedja, gul, tillverkad stål | AG7RUB FAB-11-ERGO---GulStål1 331 kr
VESTIL RWC-8-ERGO Hjulkloss med handtag, 18 x 8 x 36-9/16 tum, svart/gul, gjutet gummi | AG7YDT RWC-8-ERGO---Svart gulGjutet gummi1 064 kr
VESTIL LWC-14M-ERGO Hjulkloss, 10-1/8 x 20-3/16 x 34-15/16 tum Storlek, svart/gul, laminerat gummi | CE3EFZ LWC-14M-ERGO---Svart gulGummi1 269 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL ORWC-8-ERGO Hjulkloss, 8 x 18 x 36-9/16 tum, orange/gul, gjutet gummi
940SEK /enhet