VESTIL FDA-550 trumadapter, justerarm, 28.75 tum lång

Finns i lager
Artikel: AG7RVV Modell: FDA-550

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 789 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrumadapter
Batterier ingårNej
Kapacitet300 Ibs
FärgBlå
Djup10 "
Trumma Dia.21 "
TrumhuvuddesignÖppen stängd
TrummaterialFiber, plast
Trummans storlek30 gal., 55 gal.
Passar trumdiameter12 "till 21"
Passar trumhöjd28 "till 36"
Höjd36.75 "
Längd36.75 "
MaterialStål
Max. Trumhöjd36 "
Mäta enheterVARJE
Min. Armlängd28 3 / 4 "
Min. Trumman Dia.12 "
Min. Trumhöjd28 "
Bredd4"
Arbetar medHDC-305, DCR-205, DCR-110, DCT-75, DCT-85, DCT-2000

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.85
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)93.35
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL FDA-550 trumadapter, justerarm, 28.75 tum lång
2 789 kr /enhet