VESTIL FF-C-20 Treväxlad golvfläkt, 20 tums bladdiameter. | AG7RZW

VESTIL FF-C-20 Treväxlad golvfläkt, 20 tums bladdiameter.

Finns i lager
Artikel: AG7RZW Modell: FF-C-20

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 932 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBärbar pivotfläkt
Blad Dia.20 "
CFM högCFM 3450
CFM låg2950 cfm
CFM Medium3100 cfm
FärgSilver
Ledningslängd84 "
SnörtypSJT typ 3
FläkttypGolv
Höjd22 1 / 4 "
Längd9 1 / 4 "
MaterialStål
Max. Förstärkare1.9A
Mäta enheterVARJE
Motor HP1 / 5 hp
Fas1
Spänning115V
Volt / fas115V / 1PH
Bredd23 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.1
Fartygets höjd (cm)63.5
Fartygets längd (cm)26.67
Fartygets bredd (cm)62.23
HS-kod8414596095
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBlad Dia.CFM högHöjdLängdMax. FörstärkareMotor HPBreddPris
VESTIL FF-C-12 Treväxlad golvfläkt, 12 tums bladdiameter. | AG7RZV FF-C-1212 "CFM 210014 1 / 2 "6"0.6A1 / 12 hp15 "1 691 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL FF-C-20 Treväxlad golvfläkt, 20 tums bladdiameter.
2 932 kr /enhet