JUSTRITE Handtruckar med dubbla gascylindrar


Filter
Cylinderkapacitet med max. Cylinder Dia.: (1) 10 "och (1) 13" , Avsluta: Pulverlackat , Typ av handtag: Trippelgrepp tryckhandtag , Huvudhjul Material: Stål , Material: Stål , Min. Cylinder Dia.: 5" , Remstil: Poly Cinch-rem med stålspänne , Remmar per cylinder: 1
StilModellTyp av huvudhjulBakre hjul storlekViktkapacitetPris (ex moms)
A
35030
Platt gratis-700 Ibs8 284 SEK
B
35036
Pneumatisk5"1000 Ibs11 840 SEK
C
35028
Pneumatisk-700 Ibs7 859 SEK
D
35032
Pneumatisk3"1000 Ibs10 157 SEK
E
35038
Pneumatisk-1000 Ibs9 264 SEK
F
35020
Fastämne-600 Ibs14 782 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?