VESTIL FHL-PUMP Elektrisk trumpump 18.5 gallon per minut | AG7TAU

VESTIL FHL-PUMP elektrisk trumpump, 18.5 gallon, per minut

Finns i lager
Artikel: AG7TAU Modell: FHL-PUMP

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

94 748 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk manövrerad trumpump
Amps5.9A
fatadaptermaterialRostfritt stål
Storlek på fatadapter1"
Bung Hole Dia.2"
Bung storlek2"
FärgSvart, Silver
Ledningslängd16 ft.
Utmatningsvolym500 CPS
Flödeshastighet18.5 gpm
Höjd45 "
Slang ingårJa
Slanglängd96 "
Nedsänkningsdjup39 "
Inloppsstorlek1"
Längd28 "
MaterialRostfritt stål, plast
Max. Flöde18.5 GPM
Max. Huvud33 ft.
Max. Viskositet2480 XNUMX SSU
Mäta enheterVARJE
MotorME 1 6 EX
MonteringstypPropp
DriftstypPneumatisk
Utloppsstorlek1"
RotorvolymHög volym
SjälvprimningJa
Specifik gravitation1.3
Vridbar storlek1"
Rörlängd8 ft.
Spänning115V AC
Bredd28 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 18.45
Fartygets höjd (cm)114.3
Fartygets längd (cm)71.12
Fartygets bredd (cm)71.12
HS-kod8413810040
URSPRUNGSLANDDE

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL FHL-PUMP elektrisk trumpump, 18.5 gallon, per minut
94 748 kr /enhet