Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VESTIL FJB-36 Källargolvsjack, 36 tums maxhöjd

Finns i lager
Artikel: AG7TCF Modell: FJB-36
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
1 173 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGolvjack
Kapacitet6863 Ibs
FärgRed
Djup6"
Änddyna storlek3 1/2 "x 6"
Höjd19 "
Höjdintervall19 "till 36"
Inkluderar(2) Låsstift, (1) Vridstång
Längd6"
MaterialStål
Max. Höjd36 "
Max. Höjd Kapacitet6863 Ibs
Mäta enheterVARJE
Min. Höjd Kapacitet9738 Ibs
Bredd3 1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.95
Fartygets höjd (cm)48.26
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod8425490000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellHöjdHöjdintervallInkluderarMax. Höjd KapacitetMin. Höjd KapacitetPris
VESTIL FJB-100 Källargolvsjack, 100 tum maxhöjd | AG7TCC FJB-10054 "54 "till 100"(2) Låsstift, (1) Vridstång5600 Ibs8438 Ibs1 347 kr
VESTIL FJB-150 Källargolvsjack, 150 tum maximal höjd | AG7TCD FJB-15054 "54 "till 150"(4) Låsstift, (1) Vridstång2588 Ibs11200 Ibs1 958 kr
VESTIL FJB-16 Källargolvsjack, 16 tums maxhöjd | AG7TCE FJB-1612 "-(1) Vridstång--703SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL FJB-36 Källargolvsjack, 36 tums maxhöjd
1 173 kr /enhet