VESTIL FJB-100 Källargolvsjack, 100 tums maxhöjd

Finns i lager
Artikel: AG7TCC Modell: FJB-100

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 347 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGolvjack
Kapacitet5600 Ibs
FärgRed
Djup6"
Höjd54 "
Höjdintervall54 "till 100"
Inkluderar(2) Låsstift, (1) Vridstång
Längd6"
MaterialStål
Max. Höjd100 "
Max. Höjd Kapacitet5600 Ibs
Mäta enheterVARJE
Min. Höjd Kapacitet8438 Ibs
Bredd3 1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.25
Fartygets höjd (cm)137.16
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod8425490000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellHöjdHöjdintervallInkluderarMax. Höjd KapacitetMin. Höjd KapacitetPris
VESTIL FJB-150 Källargolvsjack, 150 tum maximal höjd | AG7TCD FJB-15054 "54 "till 150"(4) Låsstift, (1) Vridstång2588 Ibs11200 Ibs1 958 kr
VESTIL FJB-16 Källargolvsjack, 16 tums maxhöjd | AG7TCE FJB-1612 "-(1) Vridstång--703SEK
VESTIL FJB-36 Källargolvsjack, 36 tums maxhöjd | AG7TCF FJB-3619 "19 "till 36"(2) Låsstift, (1) Vridstång6863 Ibs9738 Ibs1 173 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL FJB-100 Källargolvsjack, 100 tums maxhöjd
1 347 kr /enhet