VESTIL FJB Series Källargolvsjack


Filter
Färg: Red , Djup: 6" , Änddynas storlek: 3 1/2 "x 6" , Längd: 6" , Material: Stål , Bredd: 3 1 / 2 "
StilModellHöjdHöjdintervallInkluderarMax. Höjd KapacitetMin. Höjd KapacitetPris (ex moms)
A
FJB-16
12 "-(1) Vridstång--703 SEK
B
FJB-36
19 "19 "till 36"(2) Låsstift, (1) Vridstång6863 Ibs9738 Ibs1 173 SEK
C
FJB-100
54 "54 "till 100"(2) Låsstift, (1) Vridstång5600 Ibs8438 Ibs1 347 SEK
D
FJB-150
54 "54 "till 150"(4) Låsstift, (1) Vridstång2588 Ibs11200 Ibs1 958 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?