Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VESTIL FL-5 Ekonomiskt golvlås, 6.5 x 8 x 5.75 | AG7TCM

VESTIL FL-5 Ekonomiskt golvlås, 6.5 x 8 x 5.75

Finns i lager
Artikel: AG7TCM Modell: FL-5
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
376SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGolvlås
Förlängd höjd6 5 / 8 "
Höjd5.75 "
Längd6.5 "
Mäta enheterVARJE
Indragen höjd5 5 / 8 "
Toppplattans längd4 1 / 2 "
Topplåtens bredd4"
Använd med Caster Dia.5"
Använd med hjulstorlek5"
Bredd8"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.25
Fartygets höjd (cm)14.61
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod8425490000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellHöjdLängdAnvänd med hjulstorlekPris
VESTIL FL-4 Ekonomiskt golvlås, 5 tum till 5-7/8 tum storlek | AG7TCJ FL-46.25 "5.5 "4"405SEK
VESTIL FL-6 Ekonomiskt golvlås, 6 x 8 x 7.5 | AG7TCN FL-67.5 "6"6"422SEK
VESTIL FL-8 Ekonomiskt golvlås, 6.5 x 8 x 8.75 | AG7TCP FL-88.75 "6.5 "8"454SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL FL-5 Ekonomiskt golvlås, 6.5 x 8 x 5.75
376SEK /enhet