Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VESTIL FL-6 Ekonomiskt golvlås, 6 x 8 x 7.5 | AG7TCN

VESTIL FL-6 Ekonomiskt golvlås, 6 x 8 x 7.5

Finns i lager
Artikel: AG7TCN Modell: FL-6
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
422SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGolvlås
TillbehörstypSkruva på
Bulthål Dia. (I.)0.375 "
FärgSilver
Förlängd höjd7.75 "
Höjd7.5 "
Längd6"
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
Indragen höjd6.75 "
Toppplattans längd4 1 / 2 "
Topplåtens bredd4"
Använd med Caster Dia.6"
Använd med hjulstorlek6"
Bredd8"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.8
Fartygets höjd (cm)19.05
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod8425490000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellHöjdLängdAnvänd med hjulstorlekPris
VESTIL FL-4 Ekonomiskt golvlås, 5 tum till 5-7/8 tum storlek | AG7TCJ FL-46.25 "5.5 "4"405SEK
VESTIL FL-5 Ekonomiskt golvlås, 6.5 x 8 x 5.75 | AG7TCM FL-5--5"376SEK
VESTIL FL-8 Ekonomiskt golvlås, 6.5 x 8 x 8.75 | AG7TCP FL-88.75 "6.5 "8"454SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL FL-6 Ekonomiskt golvlås, 6 x 8 x 7.5
422SEK /enhet