Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VESTIL FL-LK-4E Golvlås, standardanvändning med 4-tums hjul | AG7TDA 39UT58

VESTIL FL-LK-4E Golvlås, standardanvändning med 4-tums hjul

Finns i lager
Artikel: AG7TDA Modell: FL-LK-4EKorsreferens: 39UT58
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
577SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGolvlås
TillbehörstypSkruva på
Basplattans längd4 9 / 16 "
Basplattans bredd3 15 / 16 "
Bulthål Dia. (I.)0.75 "
Caster Dia.4"
FärgSilver
Förlängd höjd5.625
Höjd5.88 "
InkluderarSlitsade monteringshål-7/16" x 3/4"
Insida bulthålsavstånd2 9 / 16 "x 3 1 / 4"
Längd6.25 "
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
Monteringsbult Dia.3 / 8 "
Monteringshöjd5 5 / 8 "
Monteringshålshöjd3 / 4 "
Monteringshål Typspår~~POS=TRUNC
Monteringshålets bredd7 / 16 "
MonteringstypToppplatta
Antal monteringshål för bottenplattan4
Utvändigt bultavstånd3 "x 3 5 / 8"
Plattlängd4-1 / 2 tum.
Plattjocklek1 / 4 "
Tallriksbredd4 In.
Indragen höjd4.875
TypFotpedal
Bredd4.31 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.8
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)11.11
HS-kod8425490000

Produktvarianter

ProduktModellMaterialBasplattans längdBasplattans breddMonteringshålshöjdMonteringshålets breddUtvändigt bultavståndPlattjocklekAnvänd med hjulstorlekPris
VESTIL FL-LK-LP Golvlås, lågprofilfäste, höjd 4-1/2 tum | AB9ZJR 2GWZ8 FL-LK-LPTungt gjutet stål-------1 315 kr
VESTIL FL-LK-10 Golvlås, 8-7/8 tum till 9-15/16 tum höjd | AG7TCZ FL-LK-10-------8"1 645 kr
VESTIL FL-LK-5X Golvlås, 4-5/8 tum till 5-5/8 tum höjd | AG7TDC FL-LK-5XStål------5"1 123 kr
VESTIL FL-LK-6EH Golvlås, högt används med 6 tums hjul | AG7TDD 39UT66 FL-LK-6EHStål7 1 / 2 "5"1 1 / 8 "1 / 2 "4 "x 6 1 / 4"3 / 8 "6"674SEK
VESTIL FL-LK-6EL Golvlås, lågt används med 6 tums hjul | AG7TDE 39UT62 FL-LK-6ELStål4 1 / 2 "4"15 / 16 "7 / 16 "3 "x 3 5 / 8"3 / 16 "6"657SEK
VESTIL FL-LK-6EM Golvlås, Mid används med 6 tums hjul | AG7TDF 39UT61 FL-LK-6EMStål--3 / 4 "7 / 16 "3 "x 3 5 / 8"1 / 4 "6"657SEK
VESTIL FL-LK-7G Golvlås, 6-1/4 tum till 7-3/4 tum höjd | AG7TDG FL-LK-7GStål------6"1 189 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL FL-LK-4E Golvlås, standardanvändning med 4-tums hjul
577SEK /enhet