Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VESTIL FL-LK-6EH Golvlås, högt används med 6 tums hjul | AG7TDD 39UT66

VESTIL FL-LK-6EH Golvlås, högt används med 6 tums hjul

Finns i lager
Artikel: AG7TDD Modell: FL-LK-6EHKorsreferens: 39UT66
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
674SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGolvlås
TillbehörstypSkruva på
Basplattans längd7 1 / 2 "
Basplattans bredd5"
Bulthål Dia. (I.)0.4375 "
Caster Dia.6"
FärgSilver
Förlängd höjd8"
Höjd8"
InkluderarSlitsade monteringshål-1/2" x1 1/8"
Insida bulthålsavstånd3 1 / 8 "x 5 3 / 8"
Längd7.5 "
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
Monteringsbult Dia.3 / 8 "
Monteringshöjd8"
Monteringshålshöjd1 1 / 8 "
Monteringshål Typspår~~POS=TRUNC
Monteringshålets bredd1 / 2 "
MonteringstypToppplatta
Antal monteringshål för bottenplattan4
Utvändigt bultavstånd4 "x 6 1 / 4"
Pads monteringshöjd1 1 / 2 "
Plattlängd7-1 / 2 tum.
Plattjocklek3 / 8 "
Tallriksbredd5 In.
Indragen höjd7"
TypFotpedal
Använd med hjulstorlek6"
Bredd5"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.7
Fartygets längd (cm)19.05
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod8425490000

Produktvarianter

ProduktModellMaterialBasplattans längdBasplattans breddMonteringshålshöjdMonteringshålets breddUtvändigt bultavståndPlattjocklekAnvänd med hjulstorlekPris
VESTIL FL-LK-LP Golvlås, lågprofilfäste, höjd 4-1/2 tum | AB9ZJR 2GWZ8 FL-LK-LPTungt gjutet stål-------1 315 kr
VESTIL FL-LK-10 Golvlås, 8-7/8 tum till 9-15/16 tum höjd | AG7TCZ FL-LK-10-------8"1 645 kr
VESTIL FL-LK-4E Golvlås, standardanvändning med 4-tums hjul | AG7TDA 39UT58 FL-LK-4EStål4 9 / 16 "3 15 / 16 "3 / 4 "7 / 16 "3 "x 3 5 / 8"1 / 4 "-577SEK
VESTIL FL-LK-5X Golvlås, 4-5/8 tum till 5-5/8 tum höjd | AG7TDC FL-LK-5XStål------5"1 123 kr
VESTIL FL-LK-6EL Golvlås, lågt används med 6 tums hjul | AG7TDE 39UT62 FL-LK-6ELStål4 1 / 2 "4"15 / 16 "7 / 16 "3 "x 3 5 / 8"3 / 16 "6"657SEK
VESTIL FL-LK-6EM Golvlås, Mid används med 6 tums hjul | AG7TDF 39UT61 FL-LK-6EMStål--3 / 4 "7 / 16 "3 "x 3 5 / 8"1 / 4 "6"657SEK
VESTIL FL-LK-7G Golvlås, 6-1/4 tum till 7-3/4 tum höjd | AG7TDG FL-LK-7GStål------6"1 189 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL FL-LK-6EH Golvlås, högt används med 6 tums hjul
674SEK /enhet