Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VESTIL FL-LKH-4 golvlås, stål/polyuretan, 4-5/8 tum till 5-3/4 tum Storlek | AG7TDM 38RX32

VESTIL FL-LKH-4 golvlås, stål/polyuretan, 4-5/8 tum till 5-3/4 tum storlek

Finns i lager
Artikel: AG7TDM Modell: FL-LKH-4Korsreferens: 38RX32
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
892SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGolvlås
TillbehörstypSkruva på
Bulthål Dia. (I.)0.375 "
Hjulstorlek4"
FärgSilver
Förlängd höjd5.75
Fotdynans diameter2 9 / 16 "
Fotplattans materialTermoplastisk polyuretan
GreppmaterialTermoplastisk polyuretan
Höjd4.63 "
InkluderarSlitsade monteringshål-3/8" x 13/16"
Insida bulthålsavstånd2 9 / 16 "x 3 3 / 16"
Längd7.63 "
Sänkt höjd4 5 / 8 "
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
Monteringsbult Dia.3/8 x 3/4 "
Monteringshålshöjd13 / 16 "
Monteringshål Typspår~~POS=TRUNC
Monteringshålets bredd3 / 8 "
Monteringsplatta3 15 / 16 "x 4 1 / 2"
Monteringsplatta Storlek3 15 / 16 "x 4 1 / 2"
Monteringsplattans tjocklek3 / 16 "
Utvändigt bultavstånd3 3 / 16 "x 3 11 / 16"
Höjd höjd5 3 / 4 "
Indragen höjd4.625
Slitsade hål på mitten3 1/16 ", 3 11/16"
Bredd4.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.8
Fartygets höjd (cm)11.75
Fartygets längd (cm)19.37
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod8425490000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellHjulstorlekFotdynans diameterHöjdPris
VESTIL FL-LKH-5 golvlås, stål/polyuretan, 5-7/16 tum till 6-5/8 tum Storlek | AG7TDN 38RX33 FL-LKH-55"3 5 / 16 "5.63 "891SEK
VESTIL FL-LKH-6 golvlås, stål/polyuretan, 6-7/16 tum till 7-5/8 tum Storlek | AG7TDP 38RX34 FL-LKH-66"3 5 / 16 "6.56 "924SEK
VESTIL FL-LKH-8 Golvlås, stål/polyuretan, 8-3/8 tum till 9-5/8 tum Storlek | AG7TDQ 38RX35 FL-LKH-88"3 5 / 16 "8.31 "954SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL FL-LKH-4 golvlås, stål/polyuretan, 4-5/8 tum till 5-3/4 tum storlek
892SEK /enhet