Tillbehörstyp: Skruva på , Färg: Silver , Fotdyna Material: Termoplastisk polyuretan , Inkluderar: Slitsade monteringshål-3/8" x 13/16" , Inre bulthålsavstånd: 2 9 / 16 "x 3 3 / 16" , Längd: 7.63 " , Material: Stål , Monteringshålshöjd: 13 / 16 " , Typ av monteringshål: spår~~POS=TRUNC , Monteringshålets bredd: 3 / 8 " , Monteringsplatta storlek: 3 15 / 16 "x 4 1 / 2" , Monteringsplattans tjocklek: 3 / 16 " , Utvändigt bulthålsavstånd: 3 3 / 16 "x 3 11 / 16" , slitsade hål på mitten: 3 1/16 ", 3 11/16" , Bredd: 4.5 "