VESTIL FST-2744-2 hopfällbar säkerhetstruck, 2000 Lb. Kapacitet | AG7THH

VESTIL FST-2744-2 hopfällbar säkerhetstruck, 2000 lb. Kapacitet

Artikel: AG7THH Modell: FST-2744-2
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

14 959 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkåp för förebyggande av förlust
Justerbara hyllorJa
Nedre hyllkapacitet1400 Ibs
Kapacitet2000 Ibs
Caster Dia.6"
HjulmaterialGummi
Hjulstorlek6 "x 2"
Caster TypVrid med broms
Hjulbredd2"
HopfällbarJa
FärgGrå
Vikta höjd12 "
Vikta längd51 "
Vikad bredd76 "
Höjd76.5 "
Längd27 "
Lastkapacitet2000 Ibs
Låsande dörrJa
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
Maskstorlek7 / 8 "x 1 3 / 4"
Mellan hyllkapacitet600 Ibs
Antal hjul4
Antal hjul4
Antal hyllor2
Avtagbara hyllorJa
Användbar höjd, hyllplan nere32 1 / 2 "
Användbar höjd, hylla upp66 1 / 2 "
Användbar längd, hyllplan nere24 1 / 2 "
Användbar längd, hylla upp24 "
Användbar bredd, hyllplan nere42 1 / 2 "
Användbar bredd, hylla upp41 1 / 2 "
Bredd44 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 120.15
Fartygets höjd (cm)196.06
Fartygets längd (cm)68.74
Fartygets bredd (cm)114.62
HS-kod8716805090
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL FST-2744-2 hopfällbar säkerhetstruck, 2000 lb. Kapacitet
14 959 kr /enhet