VESTIL FTDC-6-4400 Gaffeltruckens fästklämmor | CE3DKE

VESTIL FTDC-6-4400 Forklift Tie-Down Clamps

Artikel: CE3DKE Modell: FTDC-6-4400
10 928 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLastutrustning för gaffeltruck
Batterier ingårNej
Kapacitet4400 Ibs
Klämma ingårSvängbart öga
Klämmor för att passa gaffelhöjden2 3 / 4 "
Klämmor för att passa gafflarnas bredd6"
FärgGul
Ögonfäste Gaffel Öppningshöjd1 1 / 4 "
Ögonfäste Gaffel Öppningsbredd6 1 / 4 "
Ögonfästes höjd6"
Ögonfäste lyft Öppningshöjd1 1 / 2 "
Ögonfästes öppningsbredd2 1 / 2 "
Ögonfästes tjocklek1 / 2 "
Ögonfästes bredd8 1 / 4 "
Gaffeltjocklek6"
Gaffelbredd2"
RammaterialStål
Höjd8.5 "
KrokmaterialStål
Kroköppningsavstånd2.5 "
MaterialStål
Max. Användbar höjd2 13 / 16 "
Min. Användbar höjd1 1 / 4 "
Säkerhetsrem ingårJa
Skruvklämma djup2 1 / 2 "
Skruvklämmabredd7 3 / 4 "
Tjocklek0.75 "
Bredd8.25 "

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL FTDC-6-4400 Forklift Tie-Down Clamps
10 928 kr /enhet