VESTIL HBD-4-60 Elhydraulisk dumper, 4000 Lb. Kapacitet, 60 tums tipphöjd, blå, stål | AG7TTW

VESTIL HBD-4-60 Elektrisk Hydraulisk Box Dumper, 4000 Lb. Kapacitet, 60 tums tipphöjd, blå, stål

Artikel: AG7TTW Modell: HBD-4-60
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

161 866 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFack / behållardumper
Batterivolt24V DC
Kapacitet4000 Ibs
Falllängd50 "
Räckvidd vid full rotation10 "
Rännans bredd52 "
FärgBlå, gul
Ledningslängd2 ft.
Dumpvinkel45 grader
Dumphöjd60 "
För behållarestorlek18 "till 50"
Handhållen kontroll24V
Handhållen kontrolllängd8 ft.
Höjd77 "
Håll ner18 "till 50"
HP2 hk
Inkluderarinstallation av maskinvara
Längd68.5 "
Nivåhöjd77 "
Lastkapacitet4000 Ibs
Sänkt höjd3 / 8 "
MaterialStål
Max. Dumphöjd60 "
Max. Arbetscykel per timme.15
Max. Arbetscykeln startar per timme15
Max. Rotationsresor135 grader
Max. Lutningsvinkel45 grader
Motor HP2 hk
Fas3
Plattform Längd50 "
PlattformmaterialStål
Plattformsbredd52 "
Nätsladdslängd2 ft.
Roterad höjd149.5 "
StandardutgångAC
Användbar rännlängd50 "
Användbar rännvidd52 "
Spänning460V
Bredd69 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 902.25
Fartygets höjd (cm)195.58
Fartygets längd (cm)173.99
Fartygets bredd (cm)175.26
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMotor HPKapacitetDumphöjdRoterad höjdFör behållarestorlekHöjdHPLängdPris
VESTIL HBD-2-36 Elhydraulisk dumper, 2000 Lb. Kapacitet, 36 tums tipphöjd, blå, stål | AG7TTQ HBD-2-362 hk2000 Ibs36 "111 "18 "till 36"53.5 "2 hk68.5 "119 243 kr
VESTIL HBD-2-48 Elhydraulisk dumper, 2000 Lb. Kapacitet, 48 tums tipphöjd, blå, stål | AG7TTR HBD-2-482 hk2000 Ibs48 "129.5 "18 "till 42"65 "2 hk68.5 "135 631 kr
VESTIL HBD-2-60 Elhydraulisk dumper, 2000 Lb. Kapacitet, 60 tums tipphöjd, blå, stål | AG7TTT HBD-2-602 hk2000 Ibs60 "149.5 "18 "till 50"77 "2 hk68.5 "146 310 kr
RFQ
VESTIL HBD-4-36 Elhydraulisk dumper, 4000 Lb. Kapacitet, 36 tums tipphöjd, blå, stål | AG7TTU HBD-4-362 hk4000 Ibs36 "111 "18 "till 36"53.5 "2 hk68.5 "147 061 kr
VESTIL HBD-4-48 Elhydraulisk dumper, 4000 Lb. Kapacitet, 48 tums tipphöjd, blå, stål | AG7TTV HBD-4-482 hk4000 Ibs48 "129.5 "18 "till 42"65 "2 hk68.5 "151 704 kr
VESTIL HBD-6-36 Elhydraulisk dumper, 6000 Lb. Kapacitet, 36 tums tipphöjd, blå, stål | AG7TTX HBD-6-365.5 hk6000 Ibs36 "111 "18 "till 36"53.5 "5.5 hk69 "154 778 kr
VESTIL HBD-6-48 Elhydraulisk dumper, 6000 Lb. Kapacitet, 48 tums tipphöjd, blå, stål | AG7TTY HBD-6-485.5 hk6000 Ibs48 "129.5 "18 "till 42"65 "5.5 hk69 "158 715 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL HBD-4-60 Elektrisk Hydraulisk Box Dumper, 4000 Lb. Kapacitet, 60 tums tipphöjd, blå, stål
161 866 kr /enhet