VESTIL HBD-6-36 Elektrisk Hydraulisk Box Dumper, 6000 Lb. Kapacitet, 36 tums tipphöjd, blå, stål

Finns i lager
Artikel: AG7TTX Modell: HBD-6-36

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

154 778 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFack / behållardumper
Batterivolt24V DC
Kapacitet6000 Ibs
Falllängd50 "
Räckvidd vid full rotation10 "
Rännans bredd52 "
FärgBlå, gul
Ledningslängd2 ft.
Dumpvinkel45 grader
Dumphöjd36 "
För behållarestorlek18 "till 36"
Handhållen kontroll24V
Handhållen kontrolllängd8 ft.
Höjd53.5 "
Håll ner18 "till 36"
HP5.5 hk
Inkluderarinstallation av maskinvara
Längd69 "
Nivåhöjd53.5 "
Lastkapacitet6000 Ibs
Sänkt höjd3 / 8 "
MaterialStål
Max. Dumphöjd36 "
Max. Arbetscykel per timme.15
Max. Arbetscykeln startar per timme15
Max. Rotationsresor135 grader
Max. Lutningsvinkel45 grader
Motor HP5.5 hk
Fas3
Plattform Längd50 "
PlattformmaterialStål
Plattformsbredd52 "
Nätsladdslängd2 ft.
Roterad höjd111 "
StandardutgångAC
Användbar rännlängd50 "
Användbar rännvidd52 "
Spänning460V
Bredd69 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 811.8
Fartygets höjd (cm)135.89
Fartygets längd (cm)173.99
Fartygets bredd (cm)175.26
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMotor HPKapacitetDumphöjdRoterad höjdFör behållarestorlekHöjdHPLängdPris
VESTIL HBD-2-36 Elhydraulisk dumper, 2000 Lb. Kapacitet, 36 tums tipphöjd, blå, stål | AG7TTQ HBD-2-362 hk2000 Ibs36 "111 "18 "till 36"53.5 "2 hk68.5 "119 243 kr
VESTIL HBD-2-48 Elhydraulisk dumper, 2000 Lb. Kapacitet, 48 tums tipphöjd, blå, stål | AG7TTR HBD-2-482 hk2000 Ibs48 "129.5 "18 "till 42"65 "2 hk68.5 "135 631 kr
VESTIL HBD-2-60 Elhydraulisk dumper, 2000 Lb. Kapacitet, 60 tums tipphöjd, blå, stål | AG7TTT HBD-2-602 hk2000 Ibs60 "149.5 "18 "till 50"77 "2 hk68.5 "146 310 kr
RFQ
VESTIL HBD-4-36 Elhydraulisk dumper, 4000 Lb. Kapacitet, 36 tums tipphöjd, blå, stål | AG7TTU HBD-4-362 hk4000 Ibs36 "111 "18 "till 36"53.5 "2 hk68.5 "147 061 kr
VESTIL HBD-4-48 Elhydraulisk dumper, 4000 Lb. Kapacitet, 48 tums tipphöjd, blå, stål | AG7TTV HBD-4-482 hk4000 Ibs48 "129.5 "18 "till 42"65 "2 hk68.5 "151 704 kr
VESTIL HBD-4-60 Elhydraulisk dumper, 4000 Lb. Kapacitet, 60 tums tipphöjd, blå, stål | AG7TTW HBD-4-602 hk4000 Ibs60 "149.5 "18 "till 50"77 "2 hk68.5 "161 866 kr
RFQ
VESTIL HBD-6-48 Elhydraulisk dumper, 6000 Lb. Kapacitet, 48 tums tipphöjd, blå, stål | AG7TTY HBD-6-485.5 hk6000 Ibs48 "129.5 "18 "till 42"65 "5.5 hk69 "158 715 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL HBD-6-36 Elektrisk Hydraulisk Box Dumper, 6000 Lb. Kapacitet, 36 tums tipphöjd, blå, stål
154 778 kr /enhet