VESTIL HCB-PUMP Elektrisk trumpump 115 volt | AG7TUL

VESTIL HCB-PUMP Elektrisk trumpump, 115 Volt

Finns i lager
Artikel: AG7TUL Modell: HCB-PUMP

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

64 749 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk manövrerad trumpump
AdaptertypPP fat
Amps5.4A
Bung Hole Dia.2"
Bung storlek2"
FärgSvart, gul, vit
Ledningslängd16 ft.
Utmatningsvolym500 CPS
Flödeshastighet13.5 gpm
Höjd45 "
Slang ingårJa
Slanglängd96 "
Nedsänkningsdjup39 "
Inloppsstorlek1"
Längd28 "
MaterialHastelloy, polypropen
Max. Flöde13.5 GPM
Max. Huvud26 ft.
Max. Viskositet2480 XNUMX SSU
Mäta enheterVARJE
MotorB55T-5
MonteringstypPropp
MunstycksmaterialPVDF
DriftstypPneumatisk
RotorvolymHög volym
SjälvprimningJa
AxelHastelloy
AxelmaterialHastelloy
Specifik gravitation1.6
Vridbar storlek1"
Spänning115V AC
Bredd28 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.9
Fartygets höjd (cm)114.3
Fartygets längd (cm)71.12
Fartygets bredd (cm)71.12
HS-kod8413810040
URSPRUNGSLANDDE

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL HCB-PUMP Elektrisk trumpump, 115 Volt
64 749 kr /enhet