VESTIL HDFJ-48 Heavy Duty Ratchet Farm Jack, 7000 Lb. Kapacitet, 48.25 tum Storlek

Finns i lager
Artikel: AG7TYP Modell: HDFJ-48

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 037 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMekaniker Service Jack
Baslängd7"
Basplattans längd7"
Basplattans tjocklek1 / 4 "
Basplattans bredd4"
Basbredd4"
Kapacitet3.5 ton.
FärgRed
Handtag Dia.1.3 "
Hantera höjd33 In.
Hantera höjd33 "
Hantera typSpärrspak
Höjd48.13 "
Domkraftshandtagslängd33
Längd9.5 "
Lastkapacitet7000 Ibs
Sänkt höjd6"
MaterialGjutjärn
Max. Reseavstånd36 "
Mäta enheterVARJE
Mekanismspärr
Monteringshål Dia.0.3 "
Monteringshål3
Antal monteringshål3
Antal pumpar att höja48
Plattlängd7 In.
Plattjocklek1 / 4 "
Tallriksbredd4 In.
StrömtypManuell
Höjd höjd42 "
Spärrspak33 "
Resa36 "
Bredd4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.95
Fartygets höjd (cm)122.24
Fartygets längd (cm)24.13
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8425490000
URSPRUNGSLANDCN

Vanliga frågor och svar:

F. Fungerar denna domkraft med hjälp av hydrauliska eller mekaniska mekanismer?

S. Denna domkraft arbetar med en mekanisk mekanism utan inblandning av hydrauliska komponenter.

F. Vilka faktorer ska man tänka på när man väljer en Vestil kraftiga gårdsdomkraft för min applikation?

A. Viktiga faktorer inkluderar viktkapacitet, materialkonstruktion, lyfthöjd och säkerhetsfunktioner.

F. Hur underhåller man Vestil HDFJ-48 heavy-duty gårdsdomkraft?

A.

  • Rengör domkraften regelbundet för att ta bort smuts, skräp och fett från ytan och rörliga delar.
  • Applicera smörjning på domkraftens rörliga komponenter för att säkerställa smidig drift och förhindra rost.
  • Inspektera regelbundet domkraften för tecken på slitage eller skador.
  • Förvara domkraften på en ren och torr plats för att förhindra korrosion och skador när den inte används.
  • Använd domkraften inom dess specificerade viktkapacitet och följ tillverkarens instruktioner för säker användning.
  • Överväg att schemalägga periodiskt underhåll eller service för domkraften, beroende på hur ofta den används och förhållandena.

Produktvarianter

ProduktModellMax. ReseavståndAntal pumpar att höjaPris
VESTIL HDFJ-60 Heavy Duty Ratchet Farm Jack, 7000 Lb. Kapacitet, 59.5 tum Storlek | AG7TYQ HDFJ-6047 "622 335 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL HDFJ-48 Heavy Duty Ratchet Farm Jack, 7000 Lb. Kapacitet, 48.25 tum Storlek
2 037 kr /enhet