VESTIL HEX-48 hexagonalt kolumnskydd, 48 tums höjd

Finns i lager
Artikel: AG7UDG Modell: HEX-48

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 367 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKolonnskydd
FärgGul
Kolumn Dia.15 "
Djup48 "
Passar kolonnformFyrkantig, rund
Passar kolumnstorlek11 "x 11"
Passar kolumnstorlek11" x 11" , 15"
Höjd48 "
Inuti Dia.15 "
Längd20.56 "
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
MonteringsmetodBulta ner
Monteringsplatta Hål Dia.9 / 16 "
Monteringsplattans längd2 1 / 4 "
Monteringsplattans tjocklek1 / 4 "
Monteringsplattans bredd2"
Antal bulthål8
Antal monteringshål4
Antal monteringsplattans hål4
Ståltjocklek1 / 4 "
Bredd18.97 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 81
Fartygets höjd (cm)121.92
Fartygets längd (cm)53.5
Fartygets bredd (cm)48.66
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPassar kolumnstorlekHöjdPris
VESTIL HEX-60 sexkantigt kolumnskydd, 60 tums höjd | AG7UDH HEX-6011" x 11" , 15"60 "14 018 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL HEX-48 hexagonalt kolumnskydd, 48 tums höjd
11 367 kr /enhet