VESTIL HEX-serien sexkantiga kolumnskydd


Filter
Färg: Gul , Innerdia.: 15 " , Längd: 20.56 " , Material: Stål , Monteringsplatta Hål Dia.: 9 / 16 " , Monteringsplattans längd: 2 1 / 4 " , Monteringsplattans tjocklek: 1 / 4 " , Monteringsplattans bredd: 2" , Antal bulthål: 8 , Bredd: 18.97 "
StilModellPassar kolumnstorlekHöjdPris (ex moms)
A
HEX-60
11" x 11" , 15"60 "14 018 SEK
B
HEX-48
11" x 11" , 15"48 "11 367 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?