VESTIL HLGN-40 dubbelarmad halogenglödlampa, 40 tums längd, gul | AG7UEW

VESTIL HLGN-40 Double Arm Halogen glödlampa, 40 tums längd, gul

Finns i lager
Artikel: AG7UEW Modell: HLGN-40

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 405 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDockljus
AnsökanLaddar dockor
Armlängd40 "
ArmstilDubbelklicka
ArmtypDubbla armstöd
batteri medföljerNej
Bulb TypHalogen
ClampJa
FärgGul
Färg Temp.3100K
AnslutningsstilTrådbunden, plugg in
Förlängd armlängd48 7 / 8 "
Höjd7.25 "
Bostäder färgGul
Inkluderar(1) Halogen dubbelarmad lastlåsljus
Längd50 "
LinsskuggaTempererad
Lumens13200 lumen
MaterialStål, halogen
Max. Watt per glödlampa500W
Mäta enheterVARJE
Antal glödlampor1
Totala höjden7 1 / 4 "
Total längd50 "
Total bredd9 1 / 4 "
Fas1
SköldmaterialMetall
UnderkategoriArbetsljus
TypHängande
Spänning115V
Volt / fas115/1
VattentätJa
Bredd9.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.7
Fartygets höjd (cm)18.42
Fartygets längd (cm)127
Fartygets bredd (cm)23.5
HS-kod9405208020
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL HLGN-40 Double Arm Halogen glödlampa, 40 tums längd, gul
4 405 kr /enhet