VESTIL HRAIL-A-9072 Construction Barrier Add-on Unit | AG7UJJ

VESTIL HRAIL-A-9072 Byggbarriär tilläggsenhet

Artikel: AG7UJJ Modell: HRAIL-A-9072
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

2 727 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTilläggsenhet
Aperture0.375 "
Bashöjd7"
Baslängd24 "
Basbredd24 "
Kedjelänksmätare10 ga
Kedjelänköppning2 3 / 8 "x 2 3 / 8"
FärgGrå
Anslutningshöjd1 1 / 8 "
Kopplingslängd1 1 / 4 "
Kontaktbredd5 1 / 4 "
Djup24 "
FinishGalvaniserad
Höjd72 "
Längd8.5 ft.
MaterialSvetsat stål
Mäta enheterVARJE
Maskstorlek2.5 "
Mesh-typDiamant
Antal bifogade insatser1
Antal baser1
Antal anslutningar2
Antal paneler1
Panel och basrör Dia.1 1 / 4 "
Panellängd90 "
Panelbredd1 1 / 2 "
Insatslängd24 "
Insatstjocklek1.25 "
Insatsbredd24 "
Tjocklek140 ettusen
Bredd24 "
Arbetar medHRAIL-9072

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 51.75
Fartygets höjd (cm)182.88
Fartygets längd (cm)3.18
Fartygets bredd (cm)259.08
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL HRAIL-A-9072 Byggbarriär tilläggsenhet
2 727 kr /enhet