VESTIL HWPC-3660 tippbil med träplattform, storlek 60 x 36 tum

Finns i lager
Artikel: AG7UMC Modell: HWPC-3660

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

29 291 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlattform Lastbil
Kapacitet2200 Ibs
Caster Dia.6"
HjulmaterialForm på gummi
Caster Typ(2) Vrid
Hjulbredd2"
FärgBrun
Cross Bolsters1 1 / 2 "
Däckstjocklek1"
Främre hjul Dia.12 "
Hantera höjd29 "
Hantera typStake
Höjd16.25 "
Inkluderar(2) Svängbara hjul, (2) styva hjul, sidotröskel 6" x 1 1/2", och tvärbultar 1 1/2"
Längd60 "
Lastkapacitet2200 Ibs
Belastning hjulaxel Dia.1"
Ladda hjulstorlek12" X 2 1/2"
Ladda hjultyp(2) Styv
MaterialHårt träslag
Max. Plattformshöjd6"
Mäta enheterVARJE
Antal batteriNej
Antal hjul6
Antal vertikala stöd4
Totala höjden16.25 "
Total längd60 "
Total bredd36 "
Plattformshöjd6"
Plattform Längd60 "
PlattformmaterialSlipat lövträ
Plattformsbredd36 "
KraftkällaManuell
Bakhjul Dia.6"
Sidotröskeldjup1 1 / 2 "
Sidotröskelhöjd6"
Bredd36 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 117
Fartygets höjd (cm)41.28
Fartygets längd (cm)152.4
Fartygets bredd (cm)91.44
HS-kod8716805090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdTotal breddPlattform LängdPlattformsbreddPris
VESTIL HWPC-2448 tippbil med träplattform, 48 x 24 tum | AG7ULZ HWPC-244848 "24 "48 "24 "27 644 kr
VESTIL HWPC-3048 tippbil med träplattform, 48 x 30 tum | AG7UMA 1-1/2 HWPC-304848 "30 "48 "30 "28 021 kr
VESTIL HWPC-3060 tippbil med träplattform, 60 x 30 tum | AG7UMB HWPC-306060 "30 "60 "30 "28 460 kr
VESTIL HWPC-3672 tippbil med träplattform, 72 x 36 tum | AG7UMD HWPC-367272 "36 "72 "36 "30 373 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL HWPC-3660 tippbil med träplattform, storlek 60 x 36 tum
29 291 kr /enhet