Caster Dia .: 6" , Hjulmaterial: Form på gummi , Hjultyp: (2) Vrid , Hjulbredd: 2" , Färg: Brun , Cross Bolsters: 1 1 / 2 " , Däckstjocklek: 1" , Handtagshöjd: 29 " , Typ av handtag: Stake , Inkluderar: (2) Svängbara hjul, (2) styva hjul, sidotröskel 6" x 1 1/2", och tvärbultar 1 1/2" , Lastkapacitet: 2200 Ibs , Lasthjulsaxel Dia.: 1" , Ladda hjulstorlek: 12" X 2 1/2" , Ladda hjultyp: (2) Styv , Material: Hårt träslag , Max. Plattformshöjd: 6" , Antal batteri: Nej , Antal hjul: 6 , Antal vertikala stöd: 4 , Totala höjden: 16.25 " , Plattformshöjd: 6" , Plattformsmaterial: Slipat lövträ , Kraftkälla: Manuell , Sidotröskeldjup: 1 1 / 2 " , Sidotröskelhöjd: 6"