VESTIL JIB-CBX-25-8-10 Portable Jib Crane-offset Base, 250 Lb. Kapacitet, 96 tum Storlek | AG7UQU

VESTIL JIB-CBX-25-8-10 Bärbar Jib Crane-offset Bas, 250 Lb. Kapacitet, 96 tum Storlek

Artikel: AG7UQU Modell: JIB-CBX-25-8-10
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

77 781 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBärbar kran
Bashöjd18 "
Baslängd42.19 "
Basbredd42.19 "
Strålflänsbredd4"
Strålhöjd6"
Strållängd96 "
Kapacitet250 Ibs
FärgBlå
Djup181.3125 "
Flänsbredd4"
För gaffeltjocklek2.5 "
För gaffelbredd7.5 "
Gaffel Center24 "
Gaffelficka Center24 "
Gaffelrörshöjd2 1 / 2 "
Gaffelrörsbredd7 1 / 2 "
Markavstånd120.25 "
Höjd126.25 "
Längd181.187 "
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
Antal hjulIngen
Offset baslängd42 3 / 16 "
Offset basbredd42 3 / 16 "
DriftlägeManuell
Total I-Beam-längd96 "
Rotation360 grader
Under I-Beam Höjd120 1 / 4 "
Användbar strållängd85 3 / 4 "
Användbar I-Beam-längd85 3 / 4 "
Bredd59.69 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 295.65
Fartygets höjd (cm)320.36
Fartygets längd (cm)460.22
Fartygets bredd (cm)150.97
HS-kod8426300000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAnvändbar I-Beam-längdBashöjdStrållängdKapacitetDjupHöjdTotal I-Beam-längdAnvändbar strållängdPris
VESTIL JIB-CBX-100-8-10 Bärbar Jib Crane, Offset Base 1000 Lb. Kapacitet, | AG7UQQ JIB-CBX-100-8-1085 3 / 4 "36 "96 "1000 Ibs181.3125 "130.31 "96 "85 3 / 4 "149 038 kr
RFQ
VESTIL JIB-CBX-25-10-10 Portable Jib Crane-offset Base, 250 Lb. Kapacitet, 118 tum Storlek | AG7UQT JIB-CBX-25-10-10109 3 / 4 "18 "120 "250 Ibs205.3125 "126.25 "120 "109 3 / 4 "118 129 kr
RFQ
VESTIL JIB-CBX-50-10-10 Portable Jib Crane-offset Base, 500 Lb. Kapacitet, 118 tum Storlek | AG7UQW JIB-CBX-50-10-10109 3 / 4 "36 "120 "500 Ibs205.3125 "130.31 "120 "109 3 / 4 "153 381 kr
RFQ
VESTIL JIB-CBX-50-8-10 Portable Jib Crane-offset Base, 500 Lb. Kapacitet, 96 tum Storlek | AG7UQX JIB-CBX-50-8-1085 3 / 4 "18 "96 "500 Ibs181.3125 "126.25 "96 "85 3 / 4 "116 796 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL JIB-CBX-25-8-10 Bärbar Jib Crane-offset Bas, 250 Lb. Kapacitet, 96 tum Storlek
77 781 kr /enhet