VESTIL JIB-CBX-serien portabla offset jib kranar


Filter
Baslängd: 42.19 " , Basbredd: 42.19 " , Strålflänsbredd: 4" , Färg: Blå , Flänsbredd: 4" , För gaffeltjocklek: 2.5 " , För gaffelbredd: 7.5 " , Gaffelficka Center: 24 " , Gaffelrörshöjd: 2 1 / 2 " , Gaffelrörsbredd: 7 1 / 2 " , Markfrigång: 120.25 " , Material: Stål , Antal hjul: Ingen , Offset baslängd: 42 3 / 16 " , Offset basbredd: 42 3 / 16 " , Driftläge: Manuell , Rotation: 360 grader , Under I-Beam Höjd: 120 1 / 4 " , Bredd: 59.69 "
StilModellAnvändbar I-Beam-längdBashöjdStrållängdKapacitetDjupHöjdTotal I-Beam-längdAnvändbar strållängdPris (ex moms)
A
JIB-CBX-25-8-10
85 3 / 4 "18 "96 "250 Ibs181.3125 "126.25 "96 "85 3 / 4 "77 781 SEK
RFQ
B
JIB-CBX-100-8-10
85 3 / 4 "36 "96 "1000 Ibs181.3125 "130.31 "96 "85 3 / 4 "149 038 SEK
RFQ
C
JIB-CBX-50-8-10
85 3 / 4 "18 "96 "500 Ibs181.3125 "126.25 "96 "85 3 / 4 "116 796 SEK
RFQ
D
JIB-CBX-25-10-10
109 3 / 4 "18 "120 "250 Ibs205.3125 "126.25 "120 "109 3 / 4 "118 129 SEK
RFQ
E
JIB-CBX-50-10-10
109 3 / 4 "36 "120 "500 Ibs205.3125 "130.31 "120 "109 3 / 4 "153 381 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?