VESTIL LAD-1-BP Kommersiell fjäderbelastad stege, perforerad 1-stegs, blå, stål

Finns i lager
Artikel: AG7UWB Modell: LAD-1-BP

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 057 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRullande stege
ANSI-klassA14.7
Baslängd16.13 "
Basbredd21.13 "
Batterier ingårNej
Kapacitet300 Ibs
Caster Dia.1 1 / 2 "
HjulmaterialFenol
Hjulbredd3 / 4 "
FärgBlå
Avstånd mellan steg9.5 "
Främre hjul Dia.1.5 "
Bredd på främre hjul0.75 "
Ledstänger ingårNej
Höjd9.5 "
Längd16.125 "
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
Antal Caster4
Antal hjul4
Antal steg1
Bakhjul Dia.1.5 "
Bredd på hjul bak0.75 "
FjäderbelastadJa
Stegvinkel16 grader
Stegdjup11 "
StegtypPerforerad
Stegbredd16 "
Toppstegsdjup11 "
Översta stegbredd16 "
Bredd21.125 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.45
Fartygets höjd (cm)24.13
Fartygets längd (cm)40.96
Fartygets bredd (cm)53.66
HS-kod7326908560
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBaslängdAvstånd mellan stegLedstänger ingårHöjdAntal stegStegvinkelStegdjupPris
VESTIL LAD-1-B kommersiell fjäderbelastad stege, 1 steg, blå, stål | AG7UWA LAD-1-B16.13 "9.5 "Nej9.5 "116 grader11 "3 150 kr
VESTIL LAD-2-B kommersiell fjäderbelastad stege, 2-stegs, blå, stål | AG7UWG LAD-2-B20.25 "8"Nej18.5 "258 grader8"4 327 kr
VESTIL LAD-2-BP Kommersiell fjäderbelastad stege, perforerad 2-stegs, blå, stål | AG7UWH LAD-2-BP20.25 "8"Nej18.5 "258 grader8"4 264 kr
VESTIL LAD-3-B kommersiell fjäderbelastad stege, 3-stegs, blå, stål | AG7UWN LAD-3-B25.56 "8"Ja63.44 "358 grader8"6 302 kr
VESTIL LAD-3-BP Kommersiell fjäderbelastad stege, perforerad 3-stegs, blå, stål | AG7UWP LAD-3-BP25.56 "8"Ja63.44 "358 grader8"6 160 kr
VESTIL LAD-4-B kommersiell fjäderbelastad stege, 4-stegs, blå, stål | AG7UWV LAD-4-B31.81 "8"Ja72.94 "458 grader8"7 008 kr
RFQ
VESTIL LAD-4-BP Kommersiell fjäderbelastad stege, perforerad 4-stegs, blå, stål | AG7UWW LAD-4-BP31.81 "8"Ja72.94 "458 grader8"6 867 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL LAD-1-BP Kommersiell fjäderbelastad stege, perforerad 1-stegs, blå, stål
3 057 kr /enhet