VESTIL LAD-14-21-P-EZ Rullande lagerstege, 50 grader, perforerad, 14 steg, 21 tums storlek

Finns i lager
Artikel: AG7UVG Modell: LAD-14-21-P-EZ

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

35 987 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRullande stege
ANSI-klassA14.7
Baslängd135.06 "
Basbredd42.25 "
Batterier ingårNej
Kapacitet350 Ibs
HjulmaterialGummi
FärgBlå
Avstånd mellan steg10 "
Främre hjul Dia.3"
Framhjulsmaterialpolyuretan
Typ av främre hjulSnurra
Bredd på främre hjul1 1 / 4 "
Ledstångshöjd176 "
Ledstänger ingårJa
Höjd176 "
Längd135.062 "
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
Antal Caster4
Antal främre hjul2
Antal bakhjul2
Antal steg14
Bakhjul Dia.10 "
Material för bakhjulGummi
Bredd på hjul bak2 1 / 2 "
FjäderbelastadNej
Stegvinkel50 grader
Stegdjup7"
Stegavstånd10 "
StegtypPerforerad
Stegbredd23.56 "
Toppstegsdjup21 "
Toppstegshöjd140 "
Användbar längd131 15 / 16 "
Användbar bredd23 9 / 16 "
Bredd42.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 182.25
Fartygets höjd (cm)447.04
Fartygets längd (cm)343.06
Fartygets bredd (cm)107.32
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAnvändbar längdBaslängdBasbreddLedstångshöjdHöjdAntal stegStegvinkelToppstegsdjupPris
VESTIL LAD-12-14-P Rullande lagerstege, 58 grader, perforerad, 12 steg, 14 tumsstorlek | AG7UUJ LAD-12-14-P82 3 / 4 "91.31 "34.25 "156 "156 "1258 grader14 "29 198 kr
VESTIL LAD-12-14-P-EZ Rullande lagerstege, 50 grader, perforerad, 12 steg, 14 tumsstorlek | AG7UUK LAD-12-14-P-EZ105 3 / 4 "110.88 "34.25 "156 "156 "1250 grader14 "29 527 kr
VESTIL LAD-12-21-P Rullande lagerstege, 58 grader, perforerad, 12 steg, 21 tums storlek | AG7UUN LAD-12-21-P89 3 / 4 "97.5 "34.25 "156 "156 "1258 grader21 "29 763 kr
VESTIL LAD-12-21-P-EZ Rullande lagerstege, 50 grader, perforerad, 12 steg, 21 tums storlek | AG7UUP LAD-12-21-P-EZ112 3 / 4 "121.44 "34.25 "156 "156 "1250 grader21 "29 589 kr
VESTIL LAD-13-14-P Rullande lagerstege, 58 grader, perforerad, 13 steg, 14 tumsstorlek | AG7UUT LAD-13-14-P91 5 / 16 "95.56 "42.25 "166 "166 "1358 grader14 "33 212 kr
VESTIL LAD-13-14-P-EZ Rullande lagerstege, 50 grader, perforerad, 13 steg, 14 tumsstorlek | AG7UUU LAD-13-14-P-EZ116 9 / 16 "120.88 "42.25 "166 "166 "1350 grader14 "33 777 kr
VESTIL LAD-13-21-P Rullande lagerstege, 58 grader, perforerad, 13 steg, 21 tums storlek | AG7UUX LAD-13-21-P98 5 / 16 "102.56 "42.25 "166 "166 "1358 grader21 "33 948 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL LAD-14-21-P-EZ Rullande lagerstege, 50 grader, perforerad, 14 steg, 21 tums storlek
35 987 kr /enhet