VESTIL LAD-MM-4-G Underhållsstege, 4-stegs, greppstag, stål

Finns i lager
Artikel: AG7VAT Modell: LAD-MM-4-G

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

12 795 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRullande stege
ANSI-klassA14.7
Baslängd43.63 "
Basbredd29.5 "
Kapacitet350 Ibs
Caster Dia.4"
HjulmaterialPoly på Poly
Hjulbredd1 1 / 4 "
FärgBlå
Avstånd mellan steg10 "
Främre hjul Dia.4"
Ledstångshöjd30 "
Ledstänger ingårJa
Höjd70 "
Längd43.63 "
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
Antal Caster2
Antal steg4
Bakhjul Dia.4"
Bredd på hjul bak1 1 / 4 "
Säkerhetskedja3 / 16 "
FjäderbelastadNej
Stegvinkel58 grader
Stegdjup7"
Stegavstånd10 "
StegtypGrip Strut
Stegbredd24 "
Översta plattformens längd21 "
Toppplattformens bredd24 "
Toppstegshöjd40 "
Hjuldiameter4"
HjultypPoly-på-poly
Hjulbredd1.25 "
Bredd29.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 45.45
Fartygets höjd (cm)177.8
Fartygets längd (cm)110.81
Fartygets bredd (cm)74.93
HS-kod7326908560
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBaslängdBasbreddLedstångshöjdHöjdAntal stegPris
VESTIL LAD-MM-10-G Underhållsstege, 10-stegs, greppstag, stål | AG7VAG LAD-MM-10-G81.13 "32 "30 "130 "1019 303 kr
VESTIL LAD-MM-11-G Underhållsstege, 11-stegs, greppstag, stål | AG7VAJ LAD-MM-11-G87.38 "32 "30 "140 "1119 852 kr
VESTIL LAD-MM-12-G Underhållsstege, 12-stegs, greppstag, stål | AG7VAL LAD-MM-12-G93.25 "32 "36 "156 "1221 058 kr
VESTIL LAD-MM-2-G Underhållsstege, 2-stegs, greppstag, stål | AG7VAN LAD-MM-2-G38.5 "29.5 "30 "50 "210 960 kr
VESTIL LAD-MM-3-G Underhållsstege, 3-stegs, greppstag, stål | AG7VAQ LAD-MM-3-G38.5 "29.5 "30 "60 "311 634 kr
VESTIL LAD-MM-5-G Underhållsstege, 5-stegs, greppstag, stål | AG7VAV LAD-MM-5-G49.75 "29.5 "30 "80 "513 578 kr
RFQ
VESTIL LAD-MM-6-G Underhållsstege, 6-stegs, greppstag, stål | AG7VAX LAD-MM-6-G56.69 "29.5 "30 "90 "614 394 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL LAD-MM-4-G Underhållsstege, 4-stegs, greppstag, stål
12 795 kr /enhet